曜日別特売

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼びなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M1.2
注文コード
76128861
品番
SPE-M1.2-2.5-MF
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
ねじピッチ
0.25
ねじの呼び
M1.2
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
十字穴番号
0
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする