NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M1.2
注文コード
76128870
品番
SPE-M1.2-4-MF
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.25
ねじの呼び
M1.2
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
十字穴番号
0
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴