曜日別特売

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
山数40
ねじの呼びNo.4-40UNC
内容量1袋(10個)注文コード76129369品番SPE-#4-40-N
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,176
販売価格(税別)
¥1,069
山数
40
ねじの呼び
No.4-40UNC
材質(本体)
PEEK
ねじ山種類
UNC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする