※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
30
16
9.5
12
30
24
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76130175
品番
SCBN-20
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,858
販売価格(税別)
¥
1,689
バスケットに入れる
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。
用途
【用途】
・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策
質量(g)
9.1
寸法B(mm)
30
寸法h1(mm)
18
寸法h2(mm)
25
六角ナット
【呼び】M20、【二面幅】30
色
グレー
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
ボルト・六角ナット用
ねじの呼び
M20
入数
10
注意
【使用上の注意】
※ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。