曜日別特売
SCBN-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76132546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCBN-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76132546
SCBN-12 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76132546

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法B(mm)18
内容量1袋(10個)注文コード76132546品番SCBN-12
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。

用途
【用途】
・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策
質量(g)
4.1
寸法B(mm)
18
寸法h1(mm)
10.3
寸法h2(mm)
20.7
六角ナット
【呼び】M12、【二面幅】19
色
グレー
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
ボルト・六角ナット用
ねじの呼び
M12
入数
10
注意
【使用上の注意】
※ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする