リクエスト スライドバーファイル(10冊パック)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10冊) 注文コード 76135342 品番 G1720-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。

サイズA4・タテ型(S型) 収納枚数コピー用紙20枚 材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール 厚さ(mm)表紙生地/0.2 背幅(mm)7 縦(mm)300 横(mm)212 グリーン購入法適合

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76135412
2024-04-04
用途:
取引相手へ提出する為
製造業

資料が多くなった時も安心です。欲を言えば・・モノタロウさんでプライベートブランド商品でお安く作ってほしいと思ってしまいます。

対象商品:
76135394
2022-06-10
用途:
書類・説明書の整理
卸売・小売業

20枚収納できるものを購入して便利でしたが、枚数的に20枚で収まらないものも多くてどうしようと思ったら50枚収納できるこちらがあったので早速購入

収納枚数が増えることで、より用途が広がりました

1人が参考にしています
対象商品:
76135333
2022-04-08
用途:
やっと見つけた

購入するにも商品名が分からず、文具店で店員に説明するもパートやバイトばかりで商品に精通してる人が不在!そんな時ちょうどモノタロウさんからクーポンが届き画像で検索したら見つかりました。早速、資料をファイリングしましたがとても簡単しっかりホールドされてます。これを使えば資料の差し替えも簡単に出来る様になります。

2022-02-09
用途:
書類作成
建設業・工事業

きちんと感があり、書類作成時に重宝しています。留め具もフラットなので整理する時に便利です。

対象商品:
76135333
2021-11-20
用途:
書類作成
株式会社 セントラル・エージェンシー 様 (サービス業)

いつもお世話様になります。
清潔感や計画性を相手に伝えられる商品だと思います。

対象商品:
76135394
2021-10-14
用途:
事務所内
鉱業

コスパもいいし、とても使いやすく、色も白なので好き嫌いがなくて大変いいです

対象商品:
76135403
2021-04-18
用途:
学びの資料を単元ごとに挟んでいる
教育・研究機関

挟むバーが少し小さめですが、分厚いコピー用紙をしっかり挟み込んでくれます。

対象商品:
76135315
2021-03-29
用途:
説明書の整理に使用しました。
サービス業

コンパクトに説明書の整理をしたくて探しに探してコレにたどり着きました!
綺麗に整理整頓出来たので大満足しています!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする