曜日別特売
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986

 

PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986
PBAF008-OW ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76145986

ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76145986
品番
PBAF008-OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
¥2,600

"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。

用途
暑い夏の外出のお供に。
セット内容
本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
52×46×139
色
オフホワイト
質量(g)
120
消費電力(W)
4
電源
DC5V 0.8A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする