曜日別特売
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020

 

PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020
PBAF007-DG ミニダブルファン ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146020

ミニダブルファン ダークグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146020
品番
PBAF007-DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
¥2,780

驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。

用途
暑い夏の外出のお供に。
セット内容
本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
70 ×39×170
色
ダークグレー
質量(g)
125
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
4
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】1.5(強)~5(微風)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする