曜日別特売
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047

 

PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047
PBAF005-OW ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146047

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146047
品番
PBAF005-OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,004
販売価格(税別)
¥3,640

左右自動首振り機能と上向き約30°の手動首振りで広範囲に送風し、快適な風で涼むことができます。充電式のため使い勝手も良いです。 ファンの前ガードは取り外し可能。ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、清潔にご使用いただけます。 充電式でコードレス、さらにコンパクトサイズで使用・収納場所を選びません。屋内外で活躍する便利な1台です。

用途
オフィスの暑さ対策に。
セット内容
本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
118×82×160
色
オフホワイト
質量(g)
283
消費電力(W)
8.5
電源
DC5V 1.7A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約800
機能
【オートオフ】約7時間
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
4.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh
風向
左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする