曜日別特売
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257

 

LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257
LCAF044-SB ターボクリップファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146257

ターボクリップファン スモーキーブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146257
品番
LCAF044-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,004
販売価格(税別)
¥3,640

狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。

用途
オフィスや洗面所の暑さ対策に。
寸法(mm)
144×145×180
色
ブルーグレー
質量(g)
450
消費電力(W)
8.5
電源
DC5V 2A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
機能
【オートオフ】約7時間
風量調整
4段階(弱/中/強/ターボ)
充電時間(時間)
6
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh
風向
上下合計155°、左右合計360°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする