曜日別特売
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397

 

LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397
LCAF027-AG ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー ライフオンプロダクツ 76146397

ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146397
品番
LCAF027-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,896
販売価格(税別)
¥5,360

首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。

用途
手が離せないときの猛暑対策に。
寸法(mm)
580×50×80
色
アッシュグレー
質量(g)
270
消費電力(W)
3.5
電源
DC5V 0.7A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
リチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh
使用時間(時間)
【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする