曜日別特売
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415

特長

LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415
LCAF025-SB カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146415

カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146415
品番
LCAF025-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
¥2,780

付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。

用途
どこでもさっと暑さ対策したいときに。
寸法(mm)
68×68×67
色
スモーキーブルー
質量(g)
100
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3.5
モード
【リズム】有
充電池タイプ
リチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする