曜日別特売
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449

 

LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449
LCAF024-SB ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146449

ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146449
品番
LCAF024-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,806
販売価格(税別)
¥3,460

ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。

用途
手が離せないときの猛暑対策に。
寸法(mm)
80×30×145
色
スモーキーブルー
質量(g)
80
消費電力(W)
8
電源
DC5V 1.6A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3.5
充電池タイプ
リチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh
風向
左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする