曜日別特売
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467

 

LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467
LCAF023-SP ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク ライフオンプロダクツ 76146467

ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146467
品番
LCAF023-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,004
販売価格(税別)
¥3,640

スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
55×50×147
色
スモーキーピンク
質量(g)
175
消費電力(W)
4
電源
DC5V 0.8A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
100段階
充電時間(時間)
8.5
モード
【ハイスピード】有
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V. 4000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする