TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の マーカー/蛍光ペン
TAKAGI(高儀)の 工業用マーカー/アートマーカー
建築用クレヨン 替芯3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
76154174
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
インク色
赤
インク
油性
寸法(Φmm)
5
商品タイプ
替芯
用途
木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
繰り返し・詰め替え
対応