TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 筆記用具
TAKAGI(高儀)の マーカー/蛍光ペン
TAKAGI(高儀)の 工業用マーカー/アートマーカー
建築用クレヨン 替芯3本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
インク色
蛍光ピンク
注文コード
76154199
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
インク色
蛍光ピンク
インク
油性
寸法(Φmm)
5
商品タイプ
替芯
用途
木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
繰り返し・詰め替え
対応