東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ボール球タイプLED電球
LEDボール型ランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76154463
品番
LDG4LG80C40WTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。
40W相当、外径80mmのランプ。
光色
電球色
定格消費電力(W)
3.5
口金
E26
電球の種類
LED
全光束(Lm)
485
定格電圧(V)
AC100
質量(g)
42
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール
寸法(Φ×mm)
80×120
LED寿命(時間)
20000
照射角度(°)
290
注意
※密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具使用不可