KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538

KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538
KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538
KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538
KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538
KI-U2300DC 23cmDCフルリモコン扇風機 TEKNOS 76156538

23cmDCフルリモコン扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76156538
品番
KI-U2300DC
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,687
販売価格(税別)
¥6,988

上下左右に自動首振りをする優れもの。部屋干しの洗濯物にも重宝します。

色
ホワイト
ハネ径(cm)
23
本体質量(kg)
3.2
消費電力(W)(50/60Hz)
6~18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×290×715~885
風量調整
12段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
8時間入切
首振り
上下左右自動
関連資料:(2.42MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする