KI-1066WDC DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS 76156608

KI-1066WDC DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS 76156608
KI-1066WDC DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS 76156608

DCフルリモコン卓上扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76156608
品番
KI-1066WDC
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。

ホワイト
ハネ径(cm)
30
本体質量(kg)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
8~19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×470
風量調整
3段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
4時間切
首振り
有り
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする