19x23 透明ビニールホース 中部ビニール工業 76159361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明ビニールホース

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)19
19
3
4
6
7
8
9
10
12
15
18
22
25
5
14
16
32
38
11
13
20
28
長さ(m)50
外径(Φmm)23
23
22
25
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
21
26
30
7
13
17
19
38
44
20
24
27
28
29
31
32
34
36
43
内容量1巻注文コード76159361品番19x23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。

用途工場設備配管から農業、園芸の散水種別ドラム巻使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気/水材質軟質塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19外径(Φmm)23透明RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/柔軟性/透明性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-29
用途: 雨水の排水用に
株式会社布施興業サービス業

網が入っていないので、折れたらなかなか流れてこない、まっすぐの配置なら良かったが、ホースに癖がついていて、折れたら流れにくい、真夏の直日光下なら、良いかも。

対象商品 : 34569893
2023-09-07
用途: 配線時
九州消防株式会社建設業・工事業

納品も早くて良いと思います
製品も状態が良くきれいでした

1が参考にしています
対象商品 : 85224309
2022-11-03
用途: グラウト注入用注入口ホースとして
株式会社 零

ビニールホースとしては、ちょうど良い硬さがあり
我々の作業には適している。

1が参考にしています
対象商品 : 34570006
2022-09-06
用途: 無収縮モルタル工事で、注入工事で使用する。
練成工業株式会社

ビニールホースで、使い易い切り易い、重さも負担にならず、7~8回のリピーターです。

対象商品 : 34569884
2021-11-17
用途: 吸引用のホースとして

中央配管から吸引器までのホースとして活用しています。医療機器卸さんが持ってくる製品も同等のものでしたので、モノタロウに切り替えました。安価なのでとても助かっています。

対象商品 : 34569954
2022-01-31
用途: 水素と酸素の混合気体を爆発させて水を合成の理科実験。

私の実験には大変いいです。
透明ですので水がよく分かります。・

対象商品 : 34569945
2021-01-20
用途: 配送の際 陶器の口部分を守る為に使用
卸売・小売業

口径が良い、合う大きさが多いので便利。しっかりしていてはさみでカットして使うのですが弾力がかなりあり良い。

1が参考にしています
対象商品 : 34569945
2020-08-28
用途: 製品の保護

色んなホースを使った中でこの商品が一番でした。
だんだん値段が上がっていくのが気になりますが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする