A8014 ドリンクビオ 2100K 2.1L アスベル 76170651

A8014 ドリンクビオ 2100K 2.1L アスベル 76170651
A8014 ドリンクビオ 2100K 2.1L アスベル 76170651

ドリンクビオ 2100K 2.1L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170651
品番
A8014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

片手で開閉できる!冷茶ポット2.1L機能的でスマートなデザインのプラスチック冷水筒です。
パッキン付きの完全密封で横置きも可能で、冷蔵庫の空いたスペースを有効活用できます。
洗いやすい広口開口なので中まで手を入れてスミズミまで洗えます。

材質
本体/AS樹脂 栓、止め具/ABS樹脂 フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
ホワイト
容量(L)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×10.3×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする