アスベル
ドリンクビオ D202C(MK20)
ドアポケットにすっきり収納。
材質
本体、フタ、栓:PP、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
189×111×259
色
ブルー
容量(L)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80797730
A8028
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください