ダック
TH ガラスカラフェ
ドリンクコーナーをすっきりと見せることができます。
TGK品番
1-1966-1101
材質
【カラフェ本体】ガラス【カラフェ蓋】ステンレス・シリコンゴム
容量(L)
1.1
直径×高さ(mm)
105×295
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81951296
K140021220
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください