曜日別特売
RS-UKRR120-SG アイスプライス・キネティックリカバリーロープ RimSling 76170721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-UKRR120-SG アイスプライス・キネティックリカバリーロープ RimSling 76170721
RS-UKRR120-SG アイスプライス・キネティックリカバリーロープ RimSling 76170721
RS-UKRR120-SG アイスプライス・キネティックリカバリーロープ RimSling 76170721

アイスプライス・キネティックリカバリーロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は長さ・太さなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
6
太さ(mm)
24
注文コード
76170721
品番
RS-UKRR120-SG
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

アイスプライス・キネティックリカバリーロープは、過酷な状況下での車両リカバリーを想定して設計された高品質リカバリーツールです。
高い耐候性・耐摩耗性を備え、泥濘地、雪道、砂地など最悪のコンディションでも信頼できる性能を発揮します。
本製品は、牽引車両の動きを利用し、スムーズな引き出し動作(キネティックリカバリー)によって運動エネルギーを効率的にスタックした車両へ伝達します。
ロープは通常荷重時で最大20%、最大強度時には最大30%まで伸長し、その伸びを活かして衝撃を抑えながら、確実に車両を引き出します。
ダブルブレード・ナイロンロープ構造。 高強度かつ優れた耐久性を実現。
UV耐性。 屋外使用でも劣化しにくい設計。
Fiberlock 保護コーティング。吸水性を低減。耐摩耗性を向上。内部の荷重支持繊維を保護。
ハードディップ アイスプライス。アイ(輪)部は強度の高い編み込み加工。摩耗に強く、長寿命。
高視認性のセイフティグリーン(ハイビズグリーン)。耐久性の高いタグ。

長さ(m)
6
使用荷重(kg)
5060
破断荷重(kg)
15195
太さ(mm)
24
注意
※最小破断荷重(MST)は、製品が破断する際の参考値であり、その荷重までの使用を保証するものではありません。
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする