曜日別特売

50V型 『業務用ブラビアBZ35P』高輝度4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード76172961品番FW-50BZ35P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

【特長1 ビジネスのための高画質を実現。独自の高画質技術によるディープブラック・ノングレア スタンダード】ディープブラック・ノングレア スタンダードはプロセッサーXRによる高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です【特長2 豊富な設置方法と防塵性能。導入しやすさと環境耐性を両立し、多様な現場に応える】薄型軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。【特長3 ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現】現場それぞれの要望に応えるため、プロモードには数十もの設定項目を用意。リモコン操作で簡単にカスタム設定が可能です。会議室では、HDMIケーブルでPCと接続するだけでディスプレイの電源が自動で入り、すぐに画面表示が可能。ホテル客室やサイネージ用途では、音量制限や操作ロックなど、細かな制御にも対応します

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする