曜日別特売
SJ2530 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ヨシカワ 76190418

SJ2530 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ヨシカワ 76190418
SJ2530 グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器 ヨシカワ 76190418

グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)0.37
内容量1個注文コード76190418品番SJ2530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

下ごしらえから調理、料理のストックまで!
4点ロック式で液モレも匂いモレもしにくい耐熱ガラス製でオーブンや電子レンジにも対応します。
食材の冷凍保存からオーブンなどでの調理までこなす機能的なガラス保存容器です。

質量(g)
350
容量(L)
0.37
寸法(縦×横×高さ)(mm)
153×112×63
材質
本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、フタ部パッキン/シリコーンゴム
注意
※ガラス製品ですので、お取扱いには十分ご注意下さい。
※必ずパッケージに記載の取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする