曜日別特売
YJ2804 料理のいろは プロ仕様のピアノ線を使ったスリムな泡立て ヨシカワ 76191021

YJ2804 料理のいろは プロ仕様のピアノ線を使ったスリムな泡立て ヨシカワ 76191021
YJ2804 料理のいろは プロ仕様のピアノ線を使ったスリムな泡立て ヨシカワ 76191021

料理のいろは プロ仕様のピアノ線を使ったスリムな泡立て

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191021
品番
YJ2804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

プロが使う泡立て器にも使われているピアノ線12本使用して造った本格仕様の泡立て器です。
空気をたっぷりと含ませ、手早くきめ細かい泡立てができます。
日本製。ステンレスで錆びにくく、長持ち。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×40×40
注意
※食洗器はご使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする