曜日別特売
YJ2805 料理のいろは マヨネーズ&ドレッシング泡立て ヨシカワ 76191057

YJ2805 料理のいろは マヨネーズ&ドレッシング泡立て ヨシカワ 76191057
YJ2805 料理のいろは マヨネーズ&ドレッシング泡立て ヨシカワ 76191057

料理のいろは マヨネーズ&ドレッシング泡立て

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191057
品番
YJ2805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

マヨネーズやドレッシングを混ぜるのに便利なミニ泡立てです。
グラス等の細い容器の中でも撹拌できます。
日本製。ステンレスで錆びにくく、長持ち。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×20×20
注意
※食洗器はご使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする