SSPOWER
エアハンマ用フラットチゼル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191486
品番
T-FT
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリに便利です。
溶接個所の剥離にも便利です。
用途
エアハンマ用チゼル(タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリ)として
適合機種
AH-10.2PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
125
本体質量(g)
99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×125×20
先端幅(mm)
20