曜日別特売
Q5KYSK001P57 リアボックス K30ND 30L YAMAHA(ヤマハ) 76191845

サンプル画像

Q5KYSK001P57 リアボックス K30ND 30L YAMAHA(ヤマハ) 76191845
Q5KYSK001P57 リアボックス K30ND 30L YAMAHA(ヤマハ) 76191845

リアボックス K30ND 30L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191845
品番
Q5KYSK001P57
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

収納力を格段にアップするリアボックス
GIVI社から提供しているKAPPAブランドの30Lリアボックス。
フルフェイスヘルメットが1個収納可能です。
ヘルメットの形状によっては収納できない場合があります。
〇セット内容
ユニバーサルプレート/キーシリンダー/キー(2本)

寸法(mm)
407×400×300
質量(kg)
2.8
容量(L)
30
最大積載量(kg)
3
取扱説明書:取扱説明書(0.8MB)
注意
※リアボックスは完全防水ではありません。
※本製品の最大積載量は3.0Kgですが、車両に装着されるリアキャリアの取扱説明書の記載内容に従ってください。記載がない場合は、リアボックスと積載する荷物の合計重量がリアキャリア最大積載量を超えない範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする