曜日別特売
ND-1153/ハンターグリーン/4L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76207568

ND-1153/ハンターグリーン/4L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76207568
ND-1153/ハンターグリーン/4L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76207568
ND-1153/ハンターグリーン/4L 前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖 NSP 76207568

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
サイズ4L
ハンターグリーン
内容量1着注文コード76207568品番ND-1153/ハンターグリーン/4L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

風漏れを防ぎながら、締め付けず快適にフィットするターンナップ裾。
前後フルハーネス対応で、長時間の高所作業でも快適性と動きやすさを確保。

材質ポリエステル100%(スーパーチタン加工)ハンターグリーンサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)27着丈(cm)72裾廻り(cm)123位置脇ファン
注意
※ウェアのみとなっております。ファンやバッテリーは付属しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする