TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 接続・省配線(制御機器)
TGK(東京硝子器械)の 端子台
TGK(東京硝子器械)の ネジ式端子台
ステアタイト製高圧耐熱端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
端子部温度上昇(℃):7deg 室温22
注文コード
76213123
品番
BH-901-2P
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度(℃)
-50〜300
結線
M4×8L SW付セムスバインド
材質(端子)
黄銅/スズメッキ
全長(mm)
56
定格電圧(V)
660
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
3.5
仕様
端子部温度上昇(℃):7deg 室温22
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC1000V)
取付ピッチ(mm)
45
耐電圧(V/min)
AC2500異常なし(充電部間及び設置金属部間)
注意
※寸法公差:±0.5mm