ステアタイト製高圧耐熱端子台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様端子部温度上昇(℃):7deg 室温22注文コード76213148品番BH-901-4P
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,731
販売価格(税別)
5,210
使用温度(℃)-50~300結線M4×8L SW付セムスバインド材質(端子)黄銅/スズメッキ全長(mm)86定格電圧(V)660定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5仕様端子部温度上昇(℃):7deg 室温22絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)取付ピッチ(mm)75耐電圧(V/min)AC2500異常なし(充電部間及び設置金属部間)
注意
※寸法公差:±0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする