ステアタイト製高圧耐熱端子台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様端子部温度上昇(℃):13deg 室温25注文コード76213209品番BH-904-2P
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
使用温度(℃)-50~300結線M3×7L SW付 ナベ材質(端子)黄銅/スズメッキ全長(mm)41.5定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2仕様端子部温度上昇(℃):13deg 室温25絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)取付ピッチ(mm)33耐電圧(V/min)AC2000異常なし(充電部間及び設置金属部間)
注意
※寸法公差:±0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする