TGK(東京硝子器械)
ステアタイト製高圧耐熱端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
端子部温度上昇(℃):13deg 室温25
注文コード
76213254
品番
BH-904-8P
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度(℃)
-50~300
結線
M3×7L SW付 ナベ
材質(端子)
黄銅/スズメッキ
全長(mm)
107.5
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2
仕様
端子部温度上昇(℃):13deg 室温25
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC1000V)
取付ピッチ(mm)
99
耐電圧(V/min)
AC2000異常なし(充電部間及び設置金属部間)
注意
※寸法公差:±0.5mm