キタムラ産業
看板ライト 工事看板用ソーラー式LED照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76228245
品番
KLG-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。 ・枠・看板ガード付枠・Φ48.6の単管などに取り付け可能です。 ・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズ
仕様
【無日照】約4日(満充電時)
その他
ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・残量インジケーター・充電用ACアダプター付
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×313×140.5
ソーラーパネル出力
4W
LED
白4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません