ノーブランド
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
76231718
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
紙管内径(mm)
76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76231718
-
06858074
-
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
モノタロウ
1箱(6巻)
¥
7,698
税込
¥
8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)