TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
シリコンゴムへら
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76232809
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状・サイズは各材質で共通です。
材質
シリコンゴム
全長(mm)
190
規格
小
ヘラ幅W×全長(柄)mm
95×190
柄長さ(mm)
140