TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
シリコンゴムへら
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
350
注文コード
76232836
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状・サイズは各材質で共通です。
材質
シリコンゴム
全長(mm)
350
規格
特大長柄
ヘラ幅W×全長(柄)mm
155×350
柄長さ(mm)
290