55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669

55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669
55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669
55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669
55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669
55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669
55-47 BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ 富士手袋工業(天牛) 76233669

BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ24.5
内容量1足注文コード76233669品番55-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
アッパーは通気性の良いメッシュ仕様で暗所作業に適した反射しやすい素材を使用しています。

色
ホワイト
サイズ
24.5
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・TPR
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維、TPU(靴先)
標準質量(g/片足)
355(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする