BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ

BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ - 富士手袋工業(天牛)

手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
アッパーは通気性の良いメッシュ仕様で暗所作業に適した反射しやすい素材を使用しています。

形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・TPR
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維、TPU(靴先)
標準質量(g/片足)
355(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全21種類を絞り込む
色
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623366955-47ホワイト24.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623367855-47ホワイト25
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623368755-47ホワイト25.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623369655-47ホワイト26
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623370555-47ホワイト26.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623372155-47ホワイト27
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623373055-47ホワイト28
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623373955-47ブラック24.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623374855-47ブラック25
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623375755-47ブラック25.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623376655-47ブラック26
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623377555-47ブラック26.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623379155-47ブラック27
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623380055-47ブラック28
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623380955-47オリーブ24.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623381855-47オリーブ25
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623382755-47オリーブ25.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623383655-47オリーブ26
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623384555-47オリーブ26.5
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623386155-47オリーブ27
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
7623387055-47オリーブ28
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする