富士手袋工業(天牛)
BRELIS ダイヤルセーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
オリーブ
サイズ
25.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76233687
品番
55-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
手袋をした状態でも着脱、調整操作がしやすいダイヤル式のセーフティーシューズです。
アッパーは通気性の良いメッシュ仕様で暗所作業に適した反射しやすい素材を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
25.5
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA・TPR
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維、TPU(靴先)
標準質量(g/片足)
355(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー