サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの ヘラ/さじ/トング
サンダイヤの るつぼ挟み
るつぼ挾み ステンレス製 450mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76272815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。
先端内側にグリップ強化のためギザ加工されています。
片手では使用できません。
規格
450
材質
SUS304
全長(mm)
460
仕様
●先端拡幅(mm):0〜290