曜日別特売
HAT-S13N 13mm ホンダフロー粘着テープ 10m 本多産業 76309915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホンダフロー粘着テープ 10m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.13
内容量1個注文コード76309915品番HAT-S13N 13mm
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。

テープ幅(mm)13テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする