最小表示(g)0.1
繰返し性0.1g
直線性0.2g
風袋引き範囲0〜ひょう量まで
安定時間(秒)1以内
測定項目重量、個数、%、チェック
通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm
計量皿寸法(mm)190×144
本体寸法(mm)240×250×74
電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)
稼働時間(時間)270
その他赤外線センサー1ヶ所、積み重ね保管可能
校正分銅別売り
質量(kg)1
種類電子天秤
ひょう量(g)620
表示形式デジタル
計量皿形状角