TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験用文具/備品
TGK(東京硝子器械)の ラボ用テープ/粘着シート
USLシールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76352886
品番
00I-514-01-02
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)
-200〜260
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
70以上(横方向)