ゼンコウキン スクリュー栓スリムマグボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76403243 品番 RH-1585
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体内外面や飲み口、キャップなどに抗菌加工を施しています。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
本体内面は抗菌ふっ素加工。茶渋やコーヒーの色・汚れが付きにくく落としやすいのでお手入れが簡単です。
持ち運びに最適なスリムタイプ。

容量(mL)約300 ブルー 寸法(mm)約58×58×205 質量(g)約200 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 、内面:ふっ素樹脂加工(抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン(抗菌)、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする