RH-1591 ゼンコウキン 蓋付マグカップ 和平フレイズ 76403295

ゼンコウキン 蓋付マグカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76403295品番RH-1591
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体内外面や蓋、飲み口などに抗菌加工を施しています。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
本体内面は抗菌ふっ素加工。茶渋やコーヒーの色・汚れが付きにくく落としやすいのでお手入れが簡単です。
ホコリ等が入りにくい飲み口兼用の蓋付。

容量(mL)約300アイボリー寸法(mm)約110×81×105質量(g)約190材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 、内面:ふっ素樹脂加工(抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル・蓋・飲み口:ポリプロピレン(抗菌)、パッキン:シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする