リーンズ2 窓付片手兼用カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76403846 品番RE-7369
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
取っ手はアップハンドルになっているため、フライパンのハンドルにぶつかりません。
調理中に中身の確認ができる傾斜ガラス窓付。
吊り下げができるフック穴付。

サイズ(cm)24・26・28 材質本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約375×290×74 質量(g)約440 表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする