フォルテック サースティマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76404038 品番RH-1603
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スポーツにもおすすめ。
ゴクゴク飲める大容量タイプ。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。熱い飲み物でも外面が熱くならず、冷たい飲み物を入れても結露しにくいです。
真空層が薄いので、コンパクトなボディながらたっぷり600ml入ります。
口当たりの優しい樹脂製飲み口。保冷時は氷が出にくく、保温時は熱い飲み物が勢い良く出にくい構造です。取り外しも簡単でお手入れしやすい安心設計。
内容器は大きめの氷も入れやすい広口タイプ。

容量(mL)600 レッド 寸法(mm)約76×76×200 質量(g)約300 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋:ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする